Mueller
Muellerの 電子部品(オンボード)
Muellerの 機構部品(電子部品)
Muellerの 基板用コネクタ
Mueller Y形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
絶縁:絶縁●幅:4mm●色:緑●全長:43mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード
49607706
品番
BU-30211-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁●幅:4mm●色:緑●全長:43mm●コンタクト材質:真鍮