仕様アダプタタイプ:BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA:BNC x 2●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●長さ:33mm●ボディめっき:変色防止●コンタクト材質:ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応