Mueller
Muellerの 電子部品(オンボード)
Muellerの 機構部品(電子部品)
Muellerの 基板用コネクタ
Mueller 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49607864
品番
BU-L000-500TIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁●内側リング直径:13mm●最大ワイヤサイズAWG:3/0AWG●スタッドサイズ:12.7mm●コンタクト材質:銅●厚さ:2.54mm●全長:55.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応