Muller アワーカウンタ DINレール取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:230 V ac●桁の数:5●表示範囲:0 → 99999●桁の高さ:2.6 mm●最大測定値:99999h●BW70.18 - 経過時間カウンタ、シングルモジュール幅. DINレール取り付け用の経過時間カウンタBW70.18. 経過時間カウンタ カウント容量: 99.999時間 交流 リセット不可 高速で走行するホイール付きの動作インジケータ 埋込型の寸法: 45 x 17.5 mm コンパクトなフォーム 端子カバーなし ねじ止め端子(プルアップ型) タッチプルーフ接続 IP50保護 DINレール取り付け 注文コード49607925 品番BW 70.18 230V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:230 V ac●桁の数:5●表示範囲:0 → 99999●桁の高さ:2.6 mm●最大測定値:99999h●BW70.18 - 経過時間カウンタ、シングルモジュール幅. DINレール取り付け用の経過時間カウンタBW70.18. 経過時間カウンタ カウント容量: 99.999時間 交流 リセット不可 高速で走行するホイール付きの動作インジケータ 埋込型の寸法: 45 x 17.5 mm コンパクトなフォーム 端子カバーなし ねじ止め端子(プルアップ型) タッチプルーフ接続 IP50保護 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする