MULLER
MULLERの 電子部品(オンボード)
MULLERの 能動部品
MULLERの ディスクリート
Muller アワーカウンタ パネル取り付け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:230 V ac●桁の数:5●表示範囲:0 → 99999●桁の高さ:4.4 mm●深さ:38mm
注文コード
49607986
品番
BW 40.28 230V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:230 V ac●桁の数:5●表示範囲:0 → 99999●桁の高さ:4.4 mm●深さ:38mm
RoHS指令(10物質対応)
対応