MULLER
MULLERの 電子部品(オンボード)
MULLERの 能動部品
MULLERの ディスクリート
Muller アワーカウンタ パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:プラグイン、ねじ、はんだ●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電流、電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:24 V ac●桁の数:6●表示範囲:99999●桁の高さ:4.4 mm●カットアウト高さ:46mm
注文コード
49607995
品番
BW 40.28 24V 60 Hz
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:プラグイン、ねじ、はんだ●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電流、電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:24 V ac●桁の数:6●表示範囲:99999●桁の高さ:4.4 mm●カットアウト高さ:46mm
RoHS指令(10物質対応)
対応