MULLER
MULLERの 電子部品(オンボード)
MULLERの 能動部品
MULLERの ディスクリート
Muller アワーカウンタ パネル取り付け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:115 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999●桁の高さ:4.4 mm●取り付けタイプ:パネル
注文コード
49608047
品番
BW 40.28 115V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:115 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999●桁の高さ:4.4 mm●取り付けタイプ:パネル
RoHS指令(10物質対応)
対応