Muller 電子カウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 → 48 V●カウントモード:時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:リセットなし●桁の数:5●取り付けタイプ:DINレール, 埋込型●桁の高さ:4.4 mm●測定範囲:0 → 99999●BG70.89 - 経過時間カウンタ、ダブルモジュール幅. DINレール取り付け用の経過時間カウンタBG70.89. DINレール取り付け用 埋込型の寸法: 45 x 35 mm 直流 端子カバー付き ねじ止め端子(プルアップ型) タッチプルーフ接続 動作インジケータ(点滅LED)付き 1つのタイプで50 Hzと60 Hzに対応 供給電圧: 12-48 V dc 注文コード49608083 品番BG7089 12-48V DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 → 48 V●カウントモード:時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:リセットなし●桁の数:5●取り付けタイプ:DINレール, 埋込型●桁の高さ:4.4 mm●測定範囲:0 → 99999●BG70.89 - 経過時間カウンタ、ダブルモジュール幅. DINレール取り付け用の経過時間カウンタBG70.89. DINレール取り付け用 埋込型の寸法: 45 x 35 mm 直流 端子カバー付き ねじ止め端子(プルアップ型) タッチプルーフ接続 動作インジケータ(点滅LED)付き 1つのタイプで50 Hzと60 Hzに対応 供給電圧: 12-48 V dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする