Multi Contact BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●極性:ノーマル●シリーズ:XBWB-P●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:67.9569●マルチコンタクト接触保護BNC基板アングルテストソケット. 黒と赤が用意された接触保護アングル基板実装BNCテストソケットは、1000 V CAT III (600 V CAT IV)でIEC/EN 61010-1に準拠した接触保護を有します。ソケットの平らな表面とライトアングル設計により、リードを接続する際に基板にかかるストレスを最小限にします。 ソケットのシールドは、プラグがソケットに挿入されると作動します。これらの接触保護BNCソケットは、従来のBNCコネクタと互換性を持ちますが、1000 V接触保護は有効ではなくなります。. 定格電圧: 1000 V CAT III (600 V、CAT IV) 注文コード49608187 品番67.9569-21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●極性:ノーマル●シリーズ:XBWB-P●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:67.9569●マルチコンタクト接触保護BNC基板アングルテストソケット. 黒と赤が用意された接触保護アングル基板実装BNCテストソケットは、1000 V CAT III (600 V CAT IV)でIEC/EN 61010-1に準拠した接触保護を有します。ソケットの平らな表面とライトアングル設計により、リードを接続する際に基板にかかるストレスを最小限にします。 ソケットのシールドは、プラグがソケットに挿入されると作動します。これらの接触保護BNCソケットは、従来のBNCコネクタと互換性を持ちますが、1000 V接触保護は有効ではなくなります。. 定格電圧: 1000 V CAT III (600 V、CAT IV) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする