内容量1個
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●極性:ノーマル●シリーズ:XBWB-P●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:67.9569●マルチコンタクト接触保護BNC基板アングルテストソケット. 黒と赤が用意された接触保護アングル基板実装BNCテストソケットは、1000 V CAT III (600 V CAT IV)でIEC/EN 61010-1に準拠した接触保護を有します。ソケットの平らな表面とライトアングル設計により、リードを接続する際に基板にかかるストレスを最小限にします。 ソケットのシールドは、プラグがソケットに挿入されると作動します。これらの接触保護BNCソケットは、従来のBNCコネクタと互換性を持ちますが、1000 V接触保護は有効ではなくなります。. 定格電圧: 1000 V CAT III (600 V、CAT IV)
注文コード49608196
品番67.9569-22