MULTI-CONTACT
MULTI-CONTACTの 電子部品(オンボード)
MULTI-CONTACTの 機構部品(電子部品)
MULTI-CONTACTの 基板用コネクタ
Multi Contact Y形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
49608354
品番
23.0440-22 23.0440-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
絶縁:絶縁●幅:8mm●スタッドサイズ:4mm●色:赤/黒●全長:43.2mm●コンタクト材質:真鍮●4mm径チップジャック Y型端子. 赤と黒のペア ケーブル接続は4mm径チップジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応