MULTI-CONTACT
MULTI-CONTACTの 電子部品(オンボード)
MULTI-CONTACTの 機構部品(電子部品)
MULTI-CONTACTの 基板用コネクタ
Multi Contact ソケットストリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:20●ピッチ:12mm●行数:2●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金
注文コード
49608528
品番
63.9358-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20●ピッチ:12mm●行数:2●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応