Murata Power Solutions デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 桁の数:3.5 、 桁の高さ:9.4 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 9.4 mm、3.5桁ディスプレイ. 非常に低いループドロップ: 標準 1.8 V (最大 2 V) 表示範囲と小数点以下桁数はDIPスイッチで選択 非相互作用のゲイン調整(スパン)及びオフセット(ゼロ)の20回転ポテンショメータ 2線ねじ止め端子接続 DMS-20PC-4/20Sと互換性のあるピン配列。別売りのベゼルでフロントパネルをIP65等級のシール構造に構成可能 注文コード49609255 品番DMS-20LCD-4/20S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 桁の数:3.5 、 桁の高さ:9.4 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 9.4 mm、3.5桁ディスプレイ. 非常に低いループドロップ: 標準 1.8 V (最大 2 V) 表示範囲と小数点以下桁数はDIPスイッチで選択 非相互作用のゲイン調整(スパン)及びオフセット(ゼロ)の20回転ポテンショメータ 2線ねじ止め端子接続 DMS-20PC-4/20Sと互換性のあるピン配列。別売りのベゼルでフロントパネルをIP65等級のシール構造に構成可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする