Murata Power Solutions デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:24mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 9.4 mm、3.5桁LEDプロセスインジケータ. 0-5V及び0-10V入力に対応 見やすい大型LEDディスプレイ 高品質な20回転スパン(ゲイン)及びゼロ(オフセット)調整 範囲、小数点以下桁数はDIPスイッチで選択可能 ベゼル込み ねじ止め端子による入力接続 注文コード49609264 品番DMS-20PC-0/5-24RL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:24mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 9.4 mm、3.5桁LEDプロセスインジケータ. 0-5V及び0-10V入力に対応 見やすい大型LEDディスプレイ 高品質な20回転スパン(ゲイン)及びゼロ(オフセット)調整 範囲、小数点以下桁数はDIPスイッチで選択可能 ベゼル込み ねじ止め端子による入力接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする