内容量1個
仕様特性測定:周波数 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.3mm 、 カットアウト幅:33.9mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+60℃ 、 10.2mm 3-Digit, Two-wire AC Line Frequency Monitor. Self-powered; no external supply required Large easily readable LED display Reads true line frequency to ±0.1Hz Screw terminal connection Epoxy encapsulated for harsh environments Dimensions: H22.4 x W35.1 x D25.4mm Panel cut-out: 33.9 x 21.3mm
注文コード49609273
品番DMS-20PC-3-FM-C