内容量1個
仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.1mm 、 カットアウト幅:36.22mm 、 深さ:23.11mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 ACM3P - 三相AC電流計. ACM3Pシリーズ3相AC電流計は、2相又は3相AC電流のtrue-RMS値を測定して表示します。 前面パネルタッチスイッチにより、3相のうちどの相でも選択して、継続して読み取れます。 ACM3P電流計はすべて機能的に完備しており、L1、L2及びL3の電源トランスが組み込まれ、ユーザの側でコンポーネントやハードウェアを追加する必要はありません。 ミニチュアのサイズは、UPSバックアップ電源、電源ストリップ、代替エネルギー測定、その他2相又は3相のAC電流の精密なモニタリングを要する用途に最適です。. 9.2 mmの大型で明るいLEDディスプレイ 赤、緑、又は青の位相警報器付きディスプレイ対応 3相電源システムのtrue-RMS電流の測定と表示 ユニバーサル、85 → 264 V ac (47 → 63 Hz)の動作供給範囲 3台の組み込み電流トランスが、各位相につき最大100 Aまで測定 配電ユニット(PDU)及びバックアップ電源システムに最適 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックのスペースに適合 低プロファイル表面実装デザインがパネル裏に占めるスペースは最小限
注文コード49609289
品番ACM3P-4-AC1-B-C