Murata Power Solutions デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.1mm 、 カットアウト幅:36.22mm 、 深さ:23.11mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 ACM3P - 三相AC電流計. ACM3Pシリーズ3相AC電流計は、2相又は3相AC電流のtrue-RMS値を測定して表示します。 前面パネルタッチスイッチにより、3相のうちどの相でも選択して、継続して読み取れます。 ACM3P電流計はすべて機能的に完備しており、L1、L2及びL3の電源トランスが組み込まれ、ユーザの側でコンポーネントやハードウェアを追加する必要はありません。 ミニチュアのサイズは、UPSバックアップ電源、電源ストリップ、代替エネルギー測定、その他2相又は3相のAC電流の精密なモニタリングを要する用途に最適です。. 9.2 mmの大型で明るいLEDディスプレイ 赤、緑、又は青の位相警報器付きディスプレイ対応 3相電源システムのtrue-RMS電流の測定と表示 ユニバーサル、85 → 264 V ac (47 → 63 Hz)の動作供給範囲 3台の組み込み電流トランスが、各位相につき最大100 Aまで測定 配電ユニット(PDU)及びバックアップ電源システムに最適 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックのスペースに適合 低プロファイル表面実装デザインがパネル裏に占めるスペースは最小限 注文コード49609298 品番ACM3P-4-AC1-G-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.1mm 、 カットアウト幅:36.22mm 、 深さ:23.11mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 ACM3P - 三相AC電流計. ACM3Pシリーズ3相AC電流計は、2相又は3相AC電流のtrue-RMS値を測定して表示します。 前面パネルタッチスイッチにより、3相のうちどの相でも選択して、継続して読み取れます。 ACM3P電流計はすべて機能的に完備しており、L1、L2及びL3の電源トランスが組み込まれ、ユーザの側でコンポーネントやハードウェアを追加する必要はありません。 ミニチュアのサイズは、UPSバックアップ電源、電源ストリップ、代替エネルギー測定、その他2相又は3相のAC電流の精密なモニタリングを要する用途に最適です。. 9.2 mmの大型で明るいLEDディスプレイ 赤、緑、又は青の位相警報器付きディスプレイ対応 3相電源システムのtrue-RMS電流の測定と表示 ユニバーサル、85 → 264 V ac (47 → 63 Hz)の動作供給範囲 3台の組み込み電流トランスが、各位相につき最大100 Aまで測定 配電ユニット(PDU)及びバックアップ電源システムに最適 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックのスペースに適合 低プロファイル表面実装デザインがパネル裏に占めるスペースは最小限 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする