内容量1個
仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:33.8mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-30PC-4/20S - デジタルパネル4-20 mAメータ. 4 → 20 mA電流ループ入力及び3.5桁表示のLEDパネルメータであるDMS-30PC-4/20Sシリーズは、優れた電気性能、ディスプレイ可読性、使いやすさ、及び長期的な信頼性を兼ね備えています。 高精度の20回転ポテンショメータでゲイン(スパン)及びオフセット(ゼロ)を調整できます。 小数点及び範囲の設定変更はすべてDIPスイッチで行います。 電流ループ及び電源への接続はいずれも頑丈な4点ねじ式端子台で行います。 DMS-30PC-4/20Sは使いやすい設計を特徴とし、数百もの入力電流 / 出力計測に対応します。 これにより、コストが高く、リードタイムの長い工場での特殊なケースの要件をほとんど解消できます。特にさまざまな距離を測定する必要がある場合などに便利です。. デジタル4-20 mAメータ、3.5桁表示 14.2 mmの大型赤色LEDディスプレイ 24 V dc絶縁電源 100 Ωインピーダンス、2 Vループドロップ 範囲、小数点以下桁数はDIPスイッチで選択可能 高精度、20回転、ゲイン / スパン及びゼロ / オフセット調整ポテンショメータ 信頼性の高いねじ止め端子による入力接続 耐振動性パッケージ 55 x 23 x 27 mmのミニチュアサイズ
注文コード49609307
品番DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C