DMS-40PC-4/20S-24RS-I-C Murata Power Solutions デジタルパネルメータ Murata Power Solutions 49609316

Murata Power Solutions デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.30mm 、 カットアウト幅:53.80mm 、 桁の数:4.5 、 桁の高さ:13.2 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 DMS-40PC-4/20S- - デジタルパネル4-20 mA電流計. DMS-40PC-4/20Sシリーズのパネルメータは優れた設計になっているので、要求の厳しい4-20 mAプロセス監視アプリケーションでの使用に適しています。 これらの製品は、あらゆる照明条件で読み取り可能なLEDディスプレイを搭載しており、緑、輝度の高い赤、又は低電力の赤を用意しています。 これらのデジタルパネルメータの入力、スパン、及びオフセット回路はすべて、非常に安定性の高い±0.5 %の薄膜チップ抵抗器を搭載しています。 これらの非常に安定性の高い、±0.2 %のバンドギャップ基準電圧を備えた、許容誤差の小さい抵抗器を駆動することで、長期間にわたる安定性と精度が保証されます。 競合他社の設計とは異なり、2つの高精度な20回転スパンとゼロ調整のポテンショメータは互いに影響を与えません。. フルサイズ、高さ13.2 mm (0.52インチ)、LED桁 パネル取り付け +24 Vの絶縁電源モデル 範囲、オフセット、小数点以下の桁数はDIPスイッチで選択可能 非相互作用、20回転、ゲイン(スパン)及びオフセット(ゼロ)の調整 アースループに対する感度が低い ループ負荷: 103 Ω(最大) 耐振動性のあるパッケージ、信頼性の高いねじ端子接続 数百種類の入力 / 表示の組み合わせ 注文コード49609316 品番DMS-40PC-4/20S-24RS-I-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.30mm 、 カットアウト幅:53.80mm 、 桁の数:4.5 、 桁の高さ:13.2 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 DMS-40PC-4/20S- - デジタルパネル4-20 mA電流計. DMS-40PC-4/20Sシリーズのパネルメータは優れた設計になっているので、要求の厳しい4-20 mAプロセス監視アプリケーションでの使用に適しています。 これらの製品は、あらゆる照明条件で読み取り可能なLEDディスプレイを搭載しており、緑、輝度の高い赤、又は低電力の赤を用意しています。 これらのデジタルパネルメータの入力、スパン、及びオフセット回路はすべて、非常に安定性の高い±0.5 %の薄膜チップ抵抗器を搭載しています。 これらの非常に安定性の高い、±0.2 %のバンドギャップ基準電圧を備えた、許容誤差の小さい抵抗器を駆動することで、長期間にわたる安定性と精度が保証されます。 競合他社の設計とは異なり、2つの高精度な20回転スパンとゼロ調整のポテンショメータは互いに影響を与えません。. フルサイズ、高さ13.2 mm (0.52インチ)、LED桁 パネル取り付け +24 Vの絶縁電源モデル 範囲、オフセット、小数点以下の桁数はDIPスイッチで選択可能 非相互作用、20回転、ゲイン(スパン)及びオフセット(ゼロ)の調整 アースループに対する感度が低い ループ負荷: 103 Ω(最大) 耐振動性のあるパッケージ、信頼性の高いねじ端子接続 数百種類の入力 / 表示の組み合わせ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする