Murata Power Solutions デジタルパネルメータ 電圧計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:20.62mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLEDカラーを用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55 x 23 x 14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能 注文コード49609343 品番DMS-30PC-2-RL-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:20.62mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLEDカラーを用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55 x 23 x 14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする