Murata Power Solutions デジタルパネルメータ 電圧計

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様桁の数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:22mm●カットアウト幅:34mm●深さ:17.45mm●アナログ効果:数字のみ●9.4 mm、3.5桁、シールドサブミニチュア. パネル取り付け / 基板実装 エポキシ密閉型12ピンDIP 防滴 ガスケット付きベゼル(オプション) 自動極性 「ディスプレイ有効」機能で省電力モード可能 範囲外表示 寸法: H22.4 x W35.1 x D18.47 mm パネル切り抜き: 34 x 22 mm パネル背後の奥行き: 17.45 mm 注文コード49609395 品番DMS-20PC-0-GS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様桁の数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:22mm●カットアウト幅:34mm●深さ:17.45mm●アナログ効果:数字のみ●9.4 mm、3.5桁、シールドサブミニチュア. パネル取り付け / 基板実装 エポキシ密閉型12ピンDIP 防滴 ガスケット付きベゼル(オプション) 自動極性 「ディスプレイ有効」機能で省電力モード可能 範囲外表示 寸法: H22.4 x W35.1 x D18.47 mm パネル切り抜き: 34 x 22 mm パネル背後の奥行き: 17.45 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする