内容量1個
仕様インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:700mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:1.428Ω●許容差:±10%●直径:24.4mm●高さ:14mm●寸法:24.4 (Dia.) x 14mm●最大自己共振周波数:800kHz●リードピッチ:23mm●シリーズ:1400●リード径:0.43mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
注文コード49609894
品番1433507C