Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:530mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:1.23Ω●許容差:±15%●直径:10.5mm●高さ:8.5mm●寸法:10.5 (Dia.) x 8.5mm●リードピッチ:5mm●シリーズ:1200LRS●最小動作温度:-40℃●ムラタ1200LRSシリーズシールド付きラジアルチョーク. 1200LRSシリーズスルーホールラジアルリードシールド付きインダクタ EMIに弱い回路の保護に最適な内蔵フェライトシールド 低〜中電流の電源ラインフィルタリングに最適 用途: スイッチング電源回路 注文コード49611863 品番12LRS474C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は仕様・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:530mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:1.23Ω●許容差:±15%●直径:10.5mm●高さ:8.5mm●寸法:10.5 (Dia.) x 8.5mm●リードピッチ:5mm●シリーズ:1200LRS●最小動作温度:-40℃●ムラタ1200LRSシリーズシールド付きラジアルチョーク. 1200LRSシリーズスルーホールラジアルリードシールド付きインダクタ EMIに弱い回路の保護に最適な内蔵フェライトシールド 低〜中電流の電源ラインフィルタリングに最適 用途: スイッチング電源回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする