Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)±12dc 注文コード49613753 品番CRV1D0512SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様村田製作所CRVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所CRVシリーズの産業向け温度範囲DC-DCコンバータは、内蔵電源システムの業界標準です。 CRVシリーズは、制御システムボードに搭載されたローカル電源と併用できるように設計されています。このボードは、3 kV dcのガルバニック絶縁も施されています。 このシリーズは、シングル / デュアル両方のSIPパッケージのピン配列に対応しています。. 特長と利点: 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 業界標準のピン配列。 外付け部品は不要 絶縁耐圧: 3 kV dc 取付方式スルーホール 寸法L(mm)6.0 シリーズCRV 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12dc 入力電圧(V)5dc 寸法T(mm)10.0 寸法W(mm)19.5 出力電流(mA)±42 安全規格UL60950 動作温度(℃)-40〜85 効率79% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション7% 絶縁電圧(kV)3dc ラインレギュレーション±1.2% 入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする