Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)±15dc 注文コード49614103 品番CMR1215S3C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズ. ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMRシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40 ℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル又はデュアル絶縁出力 1 kV dc又は3 kV dcオプション -40 → 85 ℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 5 V、12 V、24 V入力 5 V、12 V、15 V出力 取付方式スルーホール 寸法L(mm)6.0 シリーズCMR 定格電力(W)0.75 出力電圧(V)±15dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)10.0 寸法W(mm)19.5 出力電流(mA)±25 安全規格UL60950 動作温度(℃)-40〜85 効率79% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション4.5% 絶縁電圧(kV)3dc ラインレギュレーション±1.2% 入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする