仕様UL60950、UL60601(第3版). Murata 2 W SIPシングル、デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEJ2シリーズ. MurataパワーソリューションMEJ2は、医療認定済みの完全密閉小型スルーホール2 W DC-DCコンバータシリーズです。 この2 W MEJ2機器はシングル / デュアル出力のいずれかで使用できます。 小型SIP形式のMEJ2シリーズは医療規格IEC 60601(第3版)の認定も受けており、200 Vrmsに対応するオペレータ保護(MOOP)の測定も備えます。 MEJ2シリーズは保証された内部物理スペース及び5.2 kVの工場テスト電圧に対応しているので、3 kVのテスト定格で機能絶縁のみを搭載し、スペースの保証がない従来の高絶縁部品では使用できなかったノイズの多い環境でも、使用することができます。. RoHS対応 電力密度: 0.81 W/cm3 シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.96 cm2 SIPパッケージスタイル 絶縁: 5.2 kV dc 出力: 3.3 V、5 V、12 V、15 V 出力: 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 MEV、NMV、NMK、NMJシリーズとピン互換 MTTF: 最大4200000時間
取付方式スルーホール
寸法L(mm)9.8
シリーズMEJ
定格電力(W)2
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)12.5
寸法W(mm)19.5
出力電流(mA)±67
安全規格UL60950、ANSI/AAMIES60601-1
動作温度(℃)-40〜85
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション9%
絶縁電圧(kV)5.2dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数2