Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 出力電圧(V)12dc 注文コード49616937 品番NMK1212SAC
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950. ムラタ2 SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMKシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMKシリーズの業界標準SIPパッケージ産業温度範囲DC DCコンバータは、1 NMVシリーズからの電力アップグレードを提供します。 未整流型のNMKシリーズは、このタイプのコンバータタイプとしては優れた出力電圧設定点精度と負荷調整機能を併せ持ちます。 デュアル出力タイプの非平衡負荷機能により、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. RoHS対応 効率: >80 電力密度: 1.31 W/cm3 全2 W負荷、-40〜85UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 界標準のピン配列 k dc絶縁(1分)5 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 取付方式スルーホール 寸法L(mm)7.6 シリーズNMK 定格電力(W)2 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)10.0 寸法W(mm)19.6 出力電流(mA)167 安全規格UL62368-1 動作温度(℃)-40〜85 効率88% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション2.8% 絶縁電圧(kV)3dc ラインレギュレーション±1.2% 入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする