仕様UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1認定を申請中(2 MOOPs). ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MTC1シリーズ. ムラタMTC1シリーズは、1 W、整流型、シングル出力DC/DCコンバータ、12又は24 V dcの公称入力電圧、選択された公称電圧の付近で2:1の入力範囲に対応します。 これらの表面実装DC-DCコンバータは、6つのシングル出力で構成されており、12及び24 V dcの両方の公称入力から3.3、5、12 V dcの電圧を出力します。 MTC1の出力は前述の出力の+/- 0.5 %の範囲で完全に調整されるので、追加の整流コンポーネントは不要です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータは電圧トリムピンを備えているので、出力電圧を+/- 10 %調整して特別な電圧要件を満たすことができます。 リモートオン / オフピンを使用すれば、出力を無効にしてアプリケーションの消費電力を節約できます。 MTC1絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い医療用途やヘルスケア用途だけでなく、産業、通信、バッテリ駆動システム、プロセスオートメーションに適しています。. 3 kV ac絶縁テスト電圧 出力電圧のトリム リモートオン / オフピン 電解コンデンサなし 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 2:1の入力範囲
取付方式表面実装
寸法L(mm)14.99
シリーズMTC
定格電力(W)1
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)11.23
寸法W(mm)14.22
出力電流(mA)83
安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1
動作温度(℃)-40〜100
効率77%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(kV)3ac
ラインレギュレーション±0.2%
入力電圧レンジ(V)18→36dc
出力数1