仕様●出力電圧調整範囲:±1.5%、UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり)1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護
取付方式スルーホール
寸法L(mm)9.45
シリーズNCS
定格電力(W)3
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)48dc
寸法T(mm)11.25
寸法W(mm)21.95
出力電流(mA)250
安全規格UL 60950、UKCA、CE
動作温度(℃)-40〜85
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
ラインレギュレーション±0.5%
入力電圧レンジ(V)18→75dc
出力数1