Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 出力電圧(V)12dc 注文コード49618267 品番NCS12S1212C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950. ムラタ12 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS12シリーズ. ムラタのDC/DCコンバータ、PS NCS12シリーズには、入力範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vに対して、シングル及びデュアル出力電圧があります。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 このDC/DCコンバータはEMIシールドを強化する金属ケースに収容し、さらに熱性能を高めるため密閉されています。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 V出力 UL94V-0パッケージ素材 電解コンデンサなし サーマルシャットダウン 電圧低下ロックアウト 電流フォールドバック 取付方式スルーホール 寸法L(mm)20.0 シリーズNCS 定格電力(W)12 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)10.6 寸法W(mm)32.0 出力電流(mA)1000 安全規格UL60950 動作温度(℃)-40〜85 効率84.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP ロードレギュレーション0.3% 絶縁電圧(kV)1.5dc ラインレギュレーション±0.1% 入力電圧レンジ(V)9→36dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする