Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(23個) 出力電圧(V)12dc 注文コード49618319 品番NCS1S2412SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5〜18 V及び9〜36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護 取付方式スルーホール 寸法L(mm)8.2 シリーズNCS 定格電力(W)1 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)24dc 寸法T(mm)11.3 寸法W(mm)21.87 出力電流(mA)83 安全規格UL60950 動作温度(℃)-40〜105 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション0.5% 絶縁電圧(kV)1dc ラインレギュレーション±0.5% 入力電圧レンジ(V)9→36dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする