仕様MTBFはMIL-HDBK-217による値 温度ディレーティングについては、Webサイトのデータシートを参照してください。. ムラタ66 → 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UWEシリーズ. シングル出力と小型の1/8ブリックパッケージで、クォーターブリックピン配列に直接差し込める66 → 75 W絶縁型DC-DCコンバータ。 高効率の66 → 75 W絶縁DC-DCコンバータは、熱の蓄積を抑え、「ファン不要」の動作を可能にします。 66 → 75 W絶縁型DC-DCコンバータは、オン抵抗FETが低く、平面型マグネチックと重い銅のPCボードを備え、出力ノイズが小さく、ライン / 負荷調整機能が精密であり、無負荷時の安定動作と高速の負荷ステップ応答を行います。 これらのDC-DCコンバータには、バッテリ電源を持つ通信機器や携帯機器などの用途が適しています。. 0.9 x 2.3 x 0.38 インチアウトラインの業界標準1/8ブリックパッケージ 4:1の幅広い入力電力範囲 同期整流により、高効率かつ低電力の放出が可能 低出力ノイズ 無負荷時の安定動作 優れた自己保護、過熱及び過負荷機能があり、出力の逆導通なし オン / オフ制御、トリム、リモート検出機能 起動時保護のためのプリバイアス動作 外部フィルタを用いてEN55022及びCISPR22クラスBに適合
取付方式スルーホール
寸法L(mm)58.4
シリーズUWE
定格電力(W)72
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)12dc
寸法T(mm)9.7
寸法W(mm)22.9
出力電流(mA)6000
安全規格These devices are designed to meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards、 including BASIC insulation requirements.
動作温度(℃)-40〜85
効率91.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション-
絶縁電圧(kV)1.5dc
ラインレギュレーション-
入力電圧レンジ(V)9→36dc
出力数1