仕様MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEVシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89 %の1 Wシングル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、1.8 %以上という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板電源のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する3 kVDCガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 絶縁耐圧3 kVdc 最大効率89 % -40 → + 85 ℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材
取付方式スルーホール
寸法L(mm)6.15
シリーズMEV
定格電力(W)1
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)12dc
寸法T(mm)10.15
寸法W(mm)19.65
出力電流(mA)67
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率88%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション2.9%
絶縁電圧(kV)3dc
ラインレギュレーション±1.1%
入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
出力数1