Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)15dc 注文コード49619405 品番NMG1515SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 取付方式スルーホール 寸法L(mm)7.65 シリーズNMG 定格電力(W)2 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)15dc 寸法T(mm)10.15 寸法W(mm)19.65 出力電流(mA)133 安全規格UL62368-1 動作温度(℃)-40〜85 効率88% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション3.5% 絶縁電圧(kV)1dc ラインレギュレーション±1.2% 入力電圧レンジ(V)13.5→16.5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする