仕様MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. ムラタ3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDTS / NDTDシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1 kV入出力間絶縁 低プロファイル ヒートシンク不要 内部SMD構造 連続短絡保護 DIP24プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材
取付方式スルーホール
寸法L(mm)14.66
シリーズNDT
定格電力(W)3
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)7.0
寸法W(mm)32.26
出力電流(mA)100
安全規格-
動作温度(℃)-40〜85
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±0.5%
入力電圧レンジ(V)18→36dc
出力数2