曜日別特売
5675 ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 49619693

 

5675 ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 49619693
5675 ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 49619693
5675 ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 49619693

ハンドスコップ(1L)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質ポリプロピレン
内容量1個注文コード49619693品番5675
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)110×77耐熱温度(℃)100

商品説明動画

ハンドスコップ使用例
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49619684
2022-02-06
用途: 食品の計量
株式会社フカサワコーヒー卸売・小売業

食品の計量に買ったが届いた時点で底面に黒い擦り傷があった。
キッチン用品なのに汚れる場所に置いたのも論外だが、擦り傷ができる程乱雑な扱いには心底呆れる。そんな汚い場所で、そんな雑な扱いしかできないのなら、キッチン用品や衛生関係の品物を扱うのはいかがなものかと思う。
商品のデザインなどには満足だが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする