5675 ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 49619727 5675 ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 49619727 5675 ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 49619727

ハンドスコップ(1L)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49619727 品番 5675
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ポリプロピレン オレンジ 全長(mm)350 質量(g)150 寸法(幅W×高さH)(mm)110×77 耐熱温度(℃)100

商品説明動画

ハンドスコップ使用例
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49619684
2022-02-06
用途:
食品の計量
株式会社フカサワコーヒー 様 (卸売・小売業)

食品の計量に買ったが届いた時点で底面に黒い擦り傷があった。
キッチン用品なのに汚れる場所に置いたのも論外だが、擦り傷ができる程乱雑な扱いには心底呆れる。そんな汚い場所で、そんな雑な扱いしかできないのなら、キッチン用品や衛生関係の品物を扱うのはいかがなものかと思う。
商品のデザインなどには満足だが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする