仕様MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMEシリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 SIP4プラスチックパッケージ
取付方式スルーホール
寸法L(mm)6.1
シリーズNME
定格電力(W)1
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.0
寸法W(mm)11.53
出力電流(mA)66
安全規格UL62368-1
動作温度(℃)-40〜85
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション7.5%
絶縁電圧(kV)1
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1