仕様ムラタ1 W SMDシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - SMD NTEシリーズ. 絶縁SMT DIP8プラスチックケース 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
取付方式表面実装
寸法L(mm)11.2
シリーズNTE
定格電力(W)1
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)6.6
寸法W(mm)12.7
出力電流(mA)66
安全規格-
動作温度(℃)-40〜85
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
ロードレギュレーション7.5%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1