仕様UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
取付方式スルーホール
寸法L(mm)7.65
シリーズMEV
定格電力(W)3
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.15
寸法W(mm)19.65
出力電流(mA)200
安全規格UL62368-1
動作温度(℃)-40〜85
効率87.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション6%
絶縁電圧(kV)3dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1