仕様末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。. ムラタ15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UEI15シリーズ. 業界標準オープンフレームモジュール 2 kVdc絶縁最小 4:1の入力電圧範囲 豊富な自己制限シャットダウン機能
取付方式スルーホール
寸法L(mm)27.9
シリーズUEI
定格電力(W)16.5
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)8.4
寸法W(mm)24.4
出力電流(mA)1100
安全規格These devices meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards、 including BASIC insulation requirements.
動作温度(℃)-40〜85
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション0.05%
絶縁電圧(kV)2dc
ラインレギュレーション0.05%
入力電圧レンジ(V)9→36dc
出力数1