仕様村田製作所MGJシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所MGJシリーズの絶縁型DC-DCコンバータは、ブリッジ回路内のIGBT / MOSFET用のハイサイド / ローサイドゲートドライブにとって最適なソリューションになります。MGJシリーズでは、非対称な出力電圧のオプションを用意しています。この製品を使用すれば、ドライブレベルを最適化して、最高のシステム効率を発揮することができます。 MGJシリーズは絶縁に関する厳しい要件に対応できるように設計されているので、モータドライブやインバータにおいて使用可能で、サービス寿命と信頼性が向上します。. 特長と利点. IGBT / MOSFETゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 DCリンク電圧: 3 kV dc 表面実装パッケージ 超低カップリング静電容量: 15 pF 5.7 kV dcの絶縁型テスト電圧
取付方式表面実装
寸法L(mm)29.51
シリーズMGJ
定格電力(W)3(Output 1)、3(Output 2)
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)14.05
寸法W(mm)22.61
出力電流(mA)125
安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1
動作温度(℃)-40〜105
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
ロードレギュレーション3%
絶縁電圧(kV)5.7dc
ラインレギュレーション±1%
入力電圧レンジ(V)18→36dc
出力数2