Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 注文コード49620568 品番MGJ6D24H24MC-R7
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様村田製作所MGJシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所MGJシリーズの絶縁型DC-DCコンバータは、ブリッジ回路内のIGBT / MOSFET用のハイサイド / ローサイドゲートドライブにとって最適なソリューションになります。MGJシリーズでは、非対称な出力電圧のオプションを用意しています。この製品を使用すれば、ドライブレベルを最適化して、最高のシステム効率を発揮することができます。 MGJシリーズは絶縁に関する厳しい要件に対応できるように設計されているので、モータドライブやインバータにおいて使用可能で、サービス寿命と信頼性が向上します。. 特長と利点. IGBT / MOSFETゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 DCリンク電圧: 3 kV dc 表面実装パッケージ 超低カップリング静電容量: 15 pF 5.7 kV dcの絶縁型テスト電圧 取付方式表面実装 寸法L(mm)29.51 シリーズMGJ 定格電力(W)3(Output 1)、3(Output 2) 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)24dc 寸法T(mm)14.05 寸法W(mm)22.61 出力電流(mA)125 安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1 動作温度(℃)-40〜105 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD ロードレギュレーション3% 絶縁電圧(kV)5.7dc ラインレギュレーション±1% 入力電圧レンジ(V)18→36dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする