Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(21個) 出力電圧(V)24dc 注文コード49620717 品番UWE-24/3-Q12PB-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様MTBFはMIL-HDBK-217による値 温度ディレーティングについては、Webサイトのデータシートを参照してください。. ムラタ66 → 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UWEシリーズ. シングル出力と小型の1/8ブリックパッケージで、クォーターブリックピン配列に直接差し込める66 → 75 W絶縁型DC-DCコンバータ。 高効率の66 → 75 W絶縁DC-DCコンバータは、熱の蓄積を抑え、「ファン不要」の動作を可能にします。 66 → 75 W絶縁型DC-DCコンバータは、オン抵抗FETが低く、平面型マグネチックと重い銅のPCボードを備え、出力ノイズが小さく、ライン / 負荷調整機能が精密であり、無負荷時の安定動作と高速の負荷ステップ応答を行います。 これらのDC-DCコンバータには、バッテリ電源を持つ通信機器や携帯機器などの用途が適しています。. 0.9 x 2.3 x 0.38 インチアウトラインの業界標準1/8ブリックパッケージ 4:1の幅広い入力電力範囲 同期整流により、高効率かつ低電力の放出が可能 低出力ノイズ 無負荷時の安定動作 優れた自己保護、過熱及び過負荷機能があり、出力の逆導通なし オン / オフ制御、トリム、リモート検出機能 起動時保護のためのプリバイアス動作 外部フィルタを用いてEN55022及びCISPR22クラスBに適合 取付方式スルーホール 寸法L(mm)58.4 シリーズUWE 定格電力(W)72 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)24dc 寸法T(mm)12.2 寸法W(mm)22.9 出力電流(mA)3000 安全規格These devices are designed to meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards、 including BASIC insulation requirements. 動作温度(℃)-40〜85 効率89.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP ロードレギュレーション- 絶縁電圧(kV)1.5dc ラインレギュレーション- 入力電圧レンジ(V)9→36dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする