Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 出力電圧(V)3.3dc 注文コード49620735 品番MEF1S1203SPC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950. Murata 1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEF1シリーズ. MurataパワーMEF1シリーズのDC-DCコンバータは、完全密閉のシングルインラインスルーホール形式でパッケージ化されており、占有する設置面積は1.17 cm2未満です。 MEF1コンバータには1 kV dc / 3 kV dcのいずれかの入出力絶縁モデルが用意されており、後者は電圧過渡への耐性が強化されています。 出力電圧オプションは3.3/5.0 V dcで、入力電圧は3.3 → 24 V dcの一般的な公称入力電圧に対応します。 このDC-DCコンバータは厳格に調整された電源が必要な場合に使用します。 入力電圧が厳格に制御されていない場合に最適です。 シングルレール調整型出力は、圧力トランデューサ、ホール効果センサ、大容量気流センサなどの電力センサに最適な選択肢です。. 短絡保護 ゼロ負荷まで動作 出力調整: ±1 % 電力密度: 0.85 W/cm3 シングル絶縁出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.17 cm2〜 絶縁オプション: 1 kV dc / 3.5 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 取付方式スルーホール 寸法L(mm)6.15 シリーズMEF 定格電力(W)1 出力電圧(V)3.3dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)10.15 寸法W(mm)19.65 出力電流(mA)303 安全規格UL60950 動作温度(℃)-40〜85 効率69% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(kV)1dc ラインレギュレーション±0.25% 入力電圧レンジ(V)11.4→12.6dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする