仕様ムラタ1 W DIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ. 絶縁サブミニチュアSIP4モジュール 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
取付方式スルーホール
寸法L(mm)11.5
シリーズNKE
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)3dc
寸法T(mm)5.4
寸法W(mm)9.8
出力電流(mA)303
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率72%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション7%
絶縁電圧(kV)3
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)2.97→3.63dc
出力数1