仕様UL60950. Murata 1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEF1シリーズ. MurataパワーMEF1シリーズのDC-DCコンバータは、完全密閉のシングルインラインスルーホール形式でパッケージ化されており、占有する設置面積は1.17 cm2未満です。 MEF1コンバータには1 kV dc / 3 kV dcのいずれかの入出力絶縁モデルが用意されており、後者は電圧過渡への耐性が強化されています。 出力電圧オプションは3.3/5.0 V dcで、入力電圧は3.3 → 24 V dcの一般的な公称入力電圧に対応します。 このDC-DCコンバータは厳格に調整された電源が必要な場合に使用します。 入力電圧が厳格に制御されていない場合に最適です。 シングルレール調整型出力は、圧力トランデューサ、ホール効果センサ、大容量気流センサなどの電力センサに最適な選択肢です。. 短絡保護 ゼロ負荷まで動作 出力調整: ±1 % 電力密度: 0.85 W/cm3 シングル絶縁出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.17 cm2〜 絶縁オプション: 1 kV dc / 3.5 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用
取付方式スルーホール
寸法L(mm)6.15
シリーズMEF
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)10.15
寸法W(mm)19.65
出力電流(mA)303
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率69%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)3.5dc
ラインレギュレーション±0.25%
入力電圧レンジ(V)22.8→25.2dc
出力数1