仕様UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5〜18 V及び9〜36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護
取付方式スルーホール
寸法L(mm)8.2
シリーズNCS
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)12dc
寸法T(mm)11.3
寸法W(mm)21.87
出力電流(mA)303
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜105
効率77%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±0.5%
入力電圧レンジ(V)4.5→18dc
出力数1