仕様UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40〜85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装
取付方式スルーホール
寸法L(mm)6.1
シリーズMEE
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.0
寸法W(mm)11.53
出力電流(mA)303
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション10%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±1.1%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1