Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5/±15dc 注文コード49621873 品番TWR-5/1000-15/200-D24A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様ムラタ9.6 W → 11 Wシングル / デュアル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UWR / BWR / TWRシリーズ. 業界標準モジュール 1.5 kVdc絶縁 完全密閉型メタルケース UL94V-0パッケージ素材 取付方式スルーホール 寸法L(mm)50.8 シリーズTWR 定格電力(W)11 出力電圧(V)5/±15dc 入力電圧(V)24dc 寸法T(mm)9.53 寸法W(mm)25.4 出力電流(mA)1000/±200 安全規格- 動作温度(℃)-40〜70 効率84% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP ロードレギュレーション- 絶縁電圧(kV)1.5dc ラインレギュレーション- 入力電圧レンジ(V)18→36dc 出力数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする